9561990025 Kabeleinziehgerät Kati Blitz Compact 30m

Kati Blitz Compact

Siehe technische Informationen
Referenzen
Katimex:101830
Rubix:2152002
Hersteller:101830
EAN:4044489018305
9561990025 Kati Blitz Compact 30m Katimex
Technische Zusammenfassung
Typ9561990025 kati blitz compact 30m katimex
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9561990025 Kabeleinziehgerät Kati Blitz Compact 30m


Kati® Blitz compact Einziehsystem

Eigenschaften: Einziehband aus Fiberglas Polykat® Ø 3 mm, druckstabil, in einem schlagfesten Kunststoffgehäuse mit Zubehörfach. Die Anfangshülsen 2.0 sind an beiden Enden des Bandes verklebt: reduziertes Bandbruchrisiko und kleine Biegeradien bis 30 mm. Über ein M5-Gewinde können außerdem Zugdrähte, Zugköpfe oder Führungsköpfe leicht eingeschraubt werden.

Anwendung: Zum Einziehen von Kabeln in leere Rohrleitungen und in belegte Rohrsysteme, selbst unter schwierigsten Bedingungen.

Kati® Blitz compact
Keine außenliegenden drehbaren Teile dank der innenliegenden Aufrolltrommel. Lieferumfang inkl. 5 Zugköpfe Ø 6 mm, Einführungshilfe Kati® Grip Powerdisk, Zugbandhülse mit Torsionsausgleich für Kabel Ø 6–9 mm, 5 Anfangshülsen, 3 Verbindungsbuchsen, Spezialkleber und 2 flexi Sonden Ø 7; 10 mm.
Kabeleinziehgerät Kati Blitz Compact 30m Katimex
Kabeleinziehsystem Kati® Blitz compact Ausführung: Schubstabiles Glasfasereinziehband Polykat® Ø 3 mm in einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Zubehörfach. Die Anfangshülsen 2.0 sind an beiden Bandenden verklebt: verringerte Bandbruchgefahr und kleine Biegeradien von bis 30 mm. Über ein M5-Gewinde können zudem leicht Ziehstrümpfe, Zug- oder Führungsköpfe aufgeschraubt werden. Anwendung: Zum Einziehen von Kabeln in Leerrohre und belegte Rohrsysteme auch unter schwierigsten Bedingungen. Kati® Blitz compact Keine außendrehenden Teile durch innen liegende Speichertrommel. Lieferung inkl. 5 Zugköpfen Ø 6 mm, Einziehhilfe Kati® Grip Powerdisk, Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6-9 mm, 5 Anfangshülsen, 3 Verbindungshülsen, Spezialkleber und 2 Federführungsköpfen Ø 7; 10 mm.

Technische Informationen


Attribute
Typ9561990025 kati blitz compact 30m katimex
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,15 exkl. MwSt.
/ Stück
153,69 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std