GTI3000-18/6WH GTI 3000 Dünnw. Warmschr.-schl., Weiß, 18/6 mm, 1 m
3M™ GTI-3000 Schrumpfschläuche
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:GTI318W
Rubix:4002961
Hersteller:7000099221

Produktdetails : GTI3000-18/6WH GTI 3000 Dünnw. Warmschr.-schl., Weiß, 18/6 mm, 1 m
3M™ Schrumpfschlauch GTI-3000 ist für eine schnelle und einfache Identifizierung der Ader farbcodiert. Dieser spaltfeste Schlauch wird als schrumpffähige, elektrische Isolierung über Kabelspleißen oder -abschlüssen verwendet. Die Schläuche mit einem Expansionsverhältnis von 3:1 sind mechanisch zäh, leicht markierbar und widerstehen dem Kaltfluss. Er ist ideal als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten geeignet. Er ist temperaturbeständig von -55 bis 135 °C und RoHS 2011/65/EU konform.
3M™ Schrumpfschlauch GTI-3000 ist eine Reihe von flexiblen, dünnwandigen RoHS-Schrumpfschläuchen, die aus vernetztem, halogenfreiem Polyolefin bestehen. GTI 3000 bietet einen guten Isolationsschutz in verschiedenen industriellen Anwendungen. Sie eignen sich auch für Anwendungen zur Kabelkennzeichnung und -identifikation. GTI 3000 Schläuche haben ein Schrumpfverhältnis von 3:1 und sind in den folgenden Farben erhältlich: Transparent, schwarz, rot, gelb, blau, weiß, grün, grau, und grün/gelb gestreift.
Stärken
Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus;Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen;Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten;Gefertigt aus flexiblem Polyolefin;Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.;Halogenfrei
Anwendungen
Für die flexible, alterungsbeständige Isolation und farbliche Kennzeichnung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpfprodukte |
|---|---|
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage