Referenzen
INA:GIR40-UK-2RS-A
Rubix:12791
Hersteller:0066456150000
EAN:4012802528787




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 92 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIR 40-UK-2RS-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, abgedichtet, Rechtsgewinde
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 188x92x40 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2100 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Kopfdurchmesser | 92 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gir..-uk-2rs |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
302,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std