R-0632-080-00 Kugelbuchse Standard
Standard-Kugelbüchsen, offen, R0630/R0632
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R063208000
Rubix:166232

Produktdetails : R-0632-080-00 Kugelbuchse Standard
STANDARD-KB KBM-O-80-DD
Kugelbuchse KBM-O-80-DD, offen, mit Dichtringen, mit zwei Dichtringen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3888 g |
|---|---|
| Serie | kbm |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Länge | 165 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
607,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
722,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
