R-0741-525-00 Kugelbuchse Tandem mit Flansch
Standard-Kugelbüchsen, Flansch-Tandem, normal, R0741
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R074152500
Rubix:167791



Produktdetails : R-0741-525-00 Kugelbuchse Tandem mit Flansch
FLANSCH-KB KBMFT-25-DD
Kugelbuchse Tandem mit Flansch KBMFT-25-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 528 g |
|---|---|
| Serie | kbmft |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 50 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
346,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
