RB-5.5/G20 1.3505 Stahlkugel DIN 5401 gehärtet
Stahlkugel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:RB-5.5-G20-CR-PTN
Rubix:43026



Dokumente
Produktdetails : RB-5.5/G20 1.3505 Stahlkugel DIN 5401 gehärtet
Chromstahlkugel
Chromstahlkugel - Werkstoffnormen
DIN 1.3505
AISI 52100
ISO 100Cr6
DIN 1.3505
AISI 52100
ISO 100Cr6
Stärken
Niedrig legierter martensitischer Chromstahl, der dank seiner hohen Härte, Verschleißfestigkeit, Oberflächengüte und Maßgenauigkeit häufig zur Herstellung mechanischer Komponenten verwendet wird.
Anwendungen
Präzisionslager, Automobilteile (Bremsen, Lenkung, Leitungswellen), Fahrräder, Rührwerke, Geräte, Schieber, Schnellkupplungen, Werkzeugmaschinen, Schließmechanismen, Förderbänder, Schlittschuhe, Stifte, Pumpen, Rollen, Messgeräte, Ventile.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Serie | rb |
| Werkstoff | chromstahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
