Referenzen
SKF:RB-7.938/G20W
Rubix:689826
Hersteller:19309
EAN:7316570591316

Produktdetails : RB-7.938/G20W (SKF) Stahlkugel SKF
Ergänzend zu Lagern bietet SKF ein breites Sortiment an Spannhülsen, Abziehhülsen, Wellenmuttern und weiterem Wälzlager-Zubehör an.
Stahlkugel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,938 mm |
| Serie | rb |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,62 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
15,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
