Kugel

Kugellager – Präzision und Leistung für industrielle Anwendungen
In der Industrie hängt die Leistungsfähigkeit von Maschinen maßgeblich von der Qualität ihrer einzelnen Komponenten ab. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Kugel im Wälzlager, die höchste Präzision und Effizienz ermöglicht.

Bei Rubix finden Fachleute eine große Auswahl an sofort verfügbaren, zuverlässigen Kugeln für unterschiedliche technische Anforderungen – sorgfältig ausgewählt für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Lagerartikel sind bereit für den sofortigen Versand und gewährleisten den reibungslosen Betrieb Ihrer Anlagen und die Kontinuität Ihrer Produktion.

Welche Arten von Kugeln bietet Rubix an?
Eine Kugel ist ein sphärisches Maschinenelement, das innerhalb eines Lagers eingesetzt wird. Sie verwandelt Gleitreibung in Rollreibung zwischen zwei beweglichen Flächen. Dadurch reduziert sie den Verschleiß und sorgt für eine gleichmäßige, präzise Bewegung. Kugeln im Wälzlager verlängern somit die Lebensdauer Ihrer Maschinen erheblich.

Kugeln aus Chromstahl
Die Chromstahlkugeln von Rubix sind für verschiedenste industrielle Umgebungen konzipiert. Sie werden häufig in der Maschinenbau-, Automobil- und allgemeinen Industrie eingesetzt.

Vorteile:
- hohe Verschleißfestigkeit;
- große Härte;
- hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis;
- ideal für trockene Umgebungen ohne extreme Temperaturen.

Diese Kugeln werden in Präzisionsmechanismen verbaut, bei denen Stabilität und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Sie gewährleisten einen reibungslosen Betrieb in geschlossenen mechanischen Systemen.

Kugeln aus Edelstahl
Edelstahlkugeln erfüllen die Anforderungen besonders anspruchsvoller Umgebungen. Sie kommen häufig in der Lebensmittel-, Medizin- und Schifffahrtsindustrie zum Einsatz. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit sind sie ideal für den Außenbereich und für Maschinen, die Feuchtigkeit oder aggressiven Medien ausgesetzt sind.

Merkmale:
- ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit;
- hygienische, glatte Oberfläche;
- geeignet für feuchte, chemische oder sensible Umgebungen.

Rubix bietet verschiedene Kugeltypen, die den industriellen Anforderungen in puncto Zuverlässigkeit, Leistung und Kosten gerecht werden. Jede Kugel ist für spezifische Anwendungen entwickelt – je nach Branche, Umgebung und Belastung.

Normen für Kugeln
Zur Sicherstellung der Qualität und Austauschbarkeit bietet Rubix ausschließlich Kugeln an, die den internationalen Normen entsprechen:

ISO 3290,
DIN 5401,
AFBMA (ABMA) 10.

Diese Normen definieren präzise Kriterien zu Durchmessertoleranzen, Rundheit, Oberflächenrauheit und Kugelform.

Die Kugeln sind nach Graden (Grades) klassifiziert: G10, G25, G100, G500 usw. Je niedriger der Grad, desto höher die Präzision. Eine G10-Kugel weist minimale Abweichungen im Durchmesser und eine perfekte Sphärizität auf – ideal für Hochpräzisionsmechanismen.

Marken von Kugeln im Rubix-Sortiment
Rubix arbeitet mit führenden Marken, die für Qualität und Zuverlässigkeit in der Industrie bekannt sind:

PTN – die exklusive Marke von Rubix. PTN bietet ein komplettes Sortiment an Kugeln für gängige industrielle Anwendungen. Sie überzeugen durch hohe Leistungsfähigkeit, attraktiven Preis und schnelle Verfügbarkeit.

CIMAP – spezialisiert auf Lösungen für Lagertechnik. Die Produkte sind auf die spezifischen Anforderungen industrieller Fachkräfte zugeschnitten und erfüllen selbst höchste technische Ansprüche.

SKF – weltweit führender Hersteller von Wälzlagern. Die Kugeln von SKF garantieren eine präzise, gleichmäßige Rotation und hervorragende Leistung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Welche Kugel sollte man wählen?
Die Auswahl der richtigen Kugel hängt von den Einsatzbedingungen und der industriellen Umgebung ab. Eine ungeeignete Wahl kann zu Fehlfunktionen und erhöhtem Verschleiß führen.

Beachten Sie folgende Empfehlungen:

- In der Medizin-, Lebensmittel- oder Schifffahrtsindustrie sind Edelstahlkugeln unverzichtbar – sie bieten Korrosionsschutz und hygienische Eigenschaften.

- In der Holzverarbeitung erfordern staubige Umgebungen Kugeln mit hoher Schmutzresistenz für gleichmäßige Bewegung.

- Im Maschinenbau bieten Chromstahlkugeln eine ausgezeichnete Kombination aus Festigkeit und Preis – ideal für regelmäßig belastete Maschinen in trockenen Umgebungen.

- Für die Chemie- oder Elektronikindustrie eignen sich Glas- oder Kunststoffkugeln, da sie nicht leitend sind und keine elektromagnetischen Störungen verursachen.

Die Expertenteams von Rubix helfen Ihnen, die passende Kugel für Ihre Anwendung zu finden. Unser umfangreicher Katalog deckt die Bedürfnisse der wichtigsten Industriebranchen ab – mit Kugeln, Spannhülsen, Sicherungsscheiben, Nutmuttern und weiterem Zubehör für Lagerlösungen.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • kugel (238)
  • Hersteller
  • bosch rexroth
    (21)
  • handelsware
    (1)
  • ptn
    (67)
  • skf
    (17)
  • tis wälzkörpertechnologie
    (132)
  • 154 Produkt (e) mit 238 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • skf:RB-10/G20W
    • rubix:689801
    • hersteller:18559
    • ean:7316570552270
    brand logo
    • Außendurchmesser10 mm
    0,47 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • skf:RB-8/G20W
    • rubix:689829
    • hersteller:19414
    • ean:7316570804973
    brand logo
    • Außendurchmesser8 mm
    0,28 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • skf:RB-12/G20W
    • rubix:689805
    • hersteller:18614
    • ean:7316571114002
    brand logo
    • Außendurchmesser12 mm
    15,36 exkl. MwSt.
    / 20 Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
    (2) Varianten
    brand logobrand logo
    • skf:RB-20/G40W
    • rubix:313922
    • hersteller:261141
    • ean:7316572841006
    brand logo
    • Außendurchmesser20 mm
    18,32 exkl. MwSt.
    / 5 Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • skf:RB-9.525/G20W
    • rubix:689830
    • hersteller:19441
    • ean:7316570844504
    brand logo
    • Außendurchmesser9,525 mm
    8,02 exkl. MwSt.
    / 20 Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
    (2) Varianten
    brand logobrand logo
    • skf:RB-22/G40W
    • rubix:313924
    • hersteller:260369
    • ean:7316572807149
    brand logo
    • Außendurchmesser22 mm
    22,35 exkl. MwSt.
    / 5 Stück
    brand logobrand logo
    • skf:RB-18/G20W
    • rubix:689813
    • hersteller:18752
    • ean:7316571090559
    brand logo
    • Außendurchmesser18 mm
    11,40 exkl. MwSt.
    / 5 Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • skf:RB-19.05/G20W
    • rubix:689814
    • hersteller:18775
    • ean:7316570968811
    brand logo
    • Außendurchmesser19,05 mm
    14,00 exkl. MwSt.
    / 5 Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • skf:RB-2/G20W
    • rubix:689815
    • hersteller:18828
    • ean:7316570639674
    brand logo
    • Außendurchmesser2 mm
    5,72 exkl. MwSt.
    / 100 Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • skf:RB-3.175/G20W
    • rubix:689816
    • hersteller:18968
    • ean:7316570189056
    brand logo
    • Außendurchmesser3,175 mm
    3.080,00 exkl. MwSt.
    / 50.000 Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • skf:RB-4.762/G20W
    • rubix:689819
    • hersteller:19112
    • ean:7316570181340
    brand logo
    • Außendurchmesser4,762 mm
    1.267,50 exkl. MwSt.
    / 15.000 Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • skf:RB-5/G20W
    • rubix:689822
    • hersteller:19183
    • ean:7316570619713
    brand logo
    • Außendurchmesser5 mm
    10,08 exkl. MwSt.
    / 100 Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • skf:RB-7.938/G20W
    • rubix:689826
    • hersteller:19309
    • ean:7316570591316
    brand logo
    • Außendurchmesser7,938 mm
    12,62 exkl. MwSt.
    / 50 Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    (2) Varianten
    brand logobrand logo
    • skf:RB-16/G20W
    • rubix:689810
    • hersteller:18697
    • ean:7316570973822
    brand logo
    • Außendurchmesser16 mm
    8,68 exkl. MwSt.
    / 5 Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • ptn:RB-6-G20-CR-PTN
    • rubix:43034
    brand logo
    • Außendurchmesser6 mm
    0,03 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (48) Varianten
    brand logobrand logo
    • tis wälzkörpertechnologie:RB-6/G28
    • rubix:140524
    brand logo
    • Außendurchmesser6 mm
    0,03 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • tis wälzkörpertechnologie:RB-10/G20
    • rubix:1607280
    brand logo
    • Außendurchmesser10 mm
    0,23 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (17) Varianten
    brand logobrand logo
    • ptn:RB-5-G40-SS420-PTN
    • rubix:43025
    brand logo
    • Außendurchmesser5 mm
    0,03 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (19) Varianten
    brand logobrand logo
    • bosch rexroth:R053013010
    • rubix:20646
    brand logo
    • Außendurchmesser45 mm
    30,30 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • bosch rexroth:R053011510
    • rubix:20643
    brand logo
    • Außendurchmesser24 mm
    10,84 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • bosch rexroth:R053012210
    • rubix:20645
    brand logo
    • Außendurchmesser36 mm
    15,20 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • bosch rexroth:R053021510
    • rubix:20648
    brand logo
    • Außendurchmesser24 mm
    19,85 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • bosch rexroth:R053061500
    • rubix:20652
    brand logo
    • Außendurchmesser24 mm
    37,93 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • bosch rexroth:R053511510
    • rubix:20681
    brand logo
    • Außendurchmesser24 mm
    13,76 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    24 Elemente von 154