Referenzen
SKF:RB-22/G40W
Rubix:313924
Hersteller:260369
EAN:7316572807149

Produktdetails : RB-22/G40W (SKF) Stahlkugel SKF
Ergänzend zu Lagern bietet SKF ein breites Sortiment an Spannhülsen, Abziehhülsen, Wellenmuttern und weiterem Wälzlager-Zubehör an.
Stahlkugel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43,4 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Serie | rb |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,35 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
26,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
