Referenzen
SKF:RB-5/G20W
Rubix:689822
Hersteller:19183
EAN:7316570619713

Produktdetails : RB-5/G20W (SKF) Stahlkugel SKF
Stahlkugel
Stahlkugel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Serie | rb |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,08 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
