BS-VLE 307K Bockrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle Schwerlast-Rad mit Super-Elastik-Vollgummireifen
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BS-VLE 307K
Rubix:1324052
Hersteller:839201
EAN:4047526122539




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 700 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 306 mm |
| Radbreite | 105 mm |
Produktdetails : BS-VLE 307K Bockrolle
Gehäuse: Serie BS
- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion
- galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie VLE
- Reifen: Super-Elastik-Vollgummi, Härte 70 Shore A, Farbe schwarz. Rad-Ø 250–306 mm: 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste Lauffläche. Rad-Ø 405–525 mm: 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischenkissen, abriebfeste Lauffläche
- Felge: schweres Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- pannensicher, wartungsfrei
- Verstärkte Felgenausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15725 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 700 kg |
| Raddurchmesser | 306 mm |
| Radbreite | 105 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | stahl |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 358 mm | |
| 105 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
573,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
682,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage