BPA-TPA 75G Bockrolle

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff,klein, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:BPA-TPA 75G
Rubix:219718
Hersteller:344390
EAN:4047526344399
BPA-TPA 75G Bockrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit75 kg
Raddurchmesser75 mm
Radbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BPA-TPA 75G Bockrolle


Gehäuse: Serie LE

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht204 g
Tragfähigkeit75 kg
Raddurchmesser75 mm
Radbreite25 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A85 Shore
Plattenlänge60 mm
100 mm
25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
8,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

75 kg

Raddurchmesser

75 mm

Radbreite