PO 151/15G Polyamid-Rad

Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:PO 151/15G
Rubix:89705
Hersteller:250258
EAN:4047526250256
PO 151/15G Polyamid-Rad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit350 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PO 151/15G Polyamid-Rad


Rad:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
  • sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • leichter Lauf auf glatten Böden
  • sehr abriebfest
  • Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht321 g
Tragfähigkeit350 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
19,86 exkl. MwSt.
/ Stück
23,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

350 kg

Raddurchmesser

150 mm

Radbreite

40 mm