PO 50/8G Rad aus Polyamid

Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:PO 50/8G
Rubix:1170328
Hersteller:387316
EAN:4047526107871
PO 50/8G Rad aus Polyamid

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit75 kg
Raddurchmesser50 mm
Radbreite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PO 50/8G Rad aus Polyamid


Rad:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
  • sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • leichter Lauf auf glatten Böden
  • sehr abriebfest
  • Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21 g
Tragfähigkeit75 kg
Raddurchmesser50 mm
Radbreite18 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
18 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
1,54 exkl. MwSt.
/ Stück
1,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

75 kg

Raddurchmesser

50 mm

Radbreite

18 mm