LPA-POA 50G Lenkrolle

Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LPA-POA 50G
Rubix:89604
Hersteller:274340
EAN:4047526274344
LPA-POA 50G Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit75 kg
Raddurchmesser50 mm
Radbreite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LPA-POA 50G Lenkrolle


Rad:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
  • sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • leichter Lauf auf glatten Böden
  • sehr abriebfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht187 g
Tragfähigkeit75 kg
Raddurchmesser50 mm
Radbreite18 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Plattenlänge60 mm
71 mm
18 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
6,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

75 kg

Raddurchmesser

50 mm

Radbreite