GTHN 602/120H7 Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:GTHN 602/120H7
Rubix:1324450
Hersteller:754427
EAN:4047526089924


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 8000 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 600 mm |
| Radbreite | 150 mm |
Produktdetails : GTHN 602/120H7 Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut
Gehäuse: Serie LH
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen
Rad: Serie ALTH
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Mit schwerem Radkörper, Mittelsteg-Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 8000 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 600 mm |
| Radbreite | 150 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Lagertyp | nabennut |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| 150 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.340,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.785,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Tragfähigkeit
8000 kg