ALEV 200X50/20-54K Schwerlastrad

Schwerlastrad

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:ALEV 200x50/20-54K
Rubix:158723
Hersteller:430793
EAN:4047526430795
ALEV 200X50/20-54K Schwerlastrad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit500 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ALEV 200X50/20-54K Schwerlastrad


Blickle Lenkrolle für Hubwagen - alev 200x50/20-54k

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1560 g
Tragfähigkeit500 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
71,87 exkl. MwSt.
/ Stück
85,53 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen