GTH 300/30K Schwerlastrad

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, elektrisch leitfähig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:GTH 300/30K
Rubix:116086
Hersteller:266825
EAN:4047526266820
GTH 300/30K Schwerlastrad

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit1800 kg
Raddurchmesser300 mm
Radbreite60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GTH 300/30K Schwerlastrad


Gehäuse: Serie LH

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • schwere Gabel und Bodenplatte
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie ALEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 71 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10628 g
Tragfähigkeit1800 kg
Raddurchmesser300 mm
Radbreite60 mm
Radkörper-/Felgenmaterialgusseisen
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
60 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
302,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
359,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

1800 kg

Raddurchmesser

Radbreite