LRA-VPA 50G-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LRA-VPA 50G-FI
Rubix:89622
Hersteller:226761
EAN:4047526226763
LRA-VPA 50G-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit40 kg
Raddurchmesser50 mm
Radbreite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LRA-VPA 50G-FI Lenkrolle mit Stop-Fix


Gehäuse: Serie LRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

  • Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Tragfähigkeit40 kg
Raddurchmesser50 mm
Radbreite18 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
69 mm
18 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
9,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite