Rolle für Transport Blickle LE-POEV 200XR-ST-SG, Tragfähigkeit: 300 kg

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LE-POEV 200XR-ST-SG
Rubix:1324979
Hersteller:850274
EAN:4047526163082
LE-POEV 200XR-ST-SG Lenkrolle
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE-POEV 200XR-ST-SG Lenkrolle


Gehäuse: Serie LK

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie ALTH

  • Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Shorehärte A65 Shore
Plattenlänge140 mm
235 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,16 exkl. MwSt.
/ Stück
122,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (10)