Referenzen
Blickle:SPK 100K
Rubix:89762
Hersteller:8474
EAN:4047526008475


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 1350 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 46 mm |
Produktdetails : SPK 100K Spurkranzrad Guss
Rad:
- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB
- ab Rad-Ø 125 mm mit Schmiernippel
- Spurkranz und Lauffläche sind überdreht
- Lauffläche zur Achse 3° ansteigend
- äußerst geringer Rollwiderstand
- extrem verschleißfest
- lackiert, Farbe silber
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit:
Gleitlagerversion: -100 °C bis +600 °C, Tragfähigkeitsreduzierung um 50 % bei +600 °C
Kugellagerversion: -20 °C bis +120 °C
Hitzebeständige Kugellagerversion: -30 °C bis +300 °C, Tragfähigkeitsreduzierung um 50 % bei +300 °C - bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
- Die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend aufgeführte Zuordnung der Spurkranz-Räder zu den Schienenprofilen nach DIN 536 (Kranschienennorm):
SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
SPK 201K, SPK 251K: A55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2414 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 1350 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 46 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | stahl |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
| 46 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
1350 kg