HTH 80X80/20-80K Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag

Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Stahlfeder Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:HTH 80X80/20-80K
Rubix:220532
Hersteller:467225
EAN:4047526467227
HTH 80X80/20-80K Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit720 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTH 80X80/20-80K Gabelhubwagen-Rollen mit Polyurethan-Laufbelag


Gehäuse: Serie LHF

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • schwere Gabel und Bodenplatte
  • robuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfeder
  • wartungsfreie Schwingenlagerung
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
  • besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen

Rad: Serie ALEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1160 g
Tragfähigkeit720 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite80 mm
Radkörper-/Felgenmaterialmetall
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Laufbelag- / Reifenfarbebraun
Shorehärte A92 Shore
80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
44,37 exkl. MwSt.
/ Stück
52,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite