B-VE 150R Bockrolle

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:B-VE 150R
Rubix:143072
Hersteller:532119
EAN:4047526532116
B-VE 150R Bockrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit135 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B-VE 150R Bockrolle


Gehäuse: Serie LE

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPP

  • Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos
  • Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1730 g
Tragfähigkeit135 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialstahl
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Shorehärte A80 Shore
Plattenlänge140 mm
190 mm
40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
32,18 exkl. MwSt.
/ Stück
38,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite