BRA-TPA 75G Bockrolle
Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BRA-TPA 75G
Rubix:219970
Hersteller:438531
EAN:4047526438531

Produktdetails : BRA-TPA 75G Bockrolle
Gehäuse: Serie LER
- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie VPP
- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 151 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 75 kg |
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Radbreite | 25 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polypropylen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grau |
| Shorehärte A | 85 Shore |
| 98 mm | |
| 25 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
