LE-POEV 160XR-ST Lenkrolle

Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top' Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LE-POEV 160XR-ST
Rubix:1324889
Hersteller:850160
EAN:4047526161415
LE-POEV 160XR-ST Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LE-POEV 160XR-ST Lenkrolle


Gehäuse: Serie LK

  • starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie ALTH

  • Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 107 Ω

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser160 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur70 °C
Lagertyprollenlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Shorehärte A65 Shore
Plattenlänge140 mm
195 mm
50 mm
HerkunftslandDE
87,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Raddurchmesser

Radbreite