3310023950 Bockrolle Kunststoff PA Ø75X32MM 150KG AP 100x85
Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BX-PO 75G
Rubix:219053
Hersteller:32540
EAN:4047526032548

Produktdetails : 3310023950 Bockrolle Kunststoff PA Ø75X32MM 150KG AP 100x85
Gehäuse: Serie LEX
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie PO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 310 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| Plattenlänge | 100 mm |
| 100 mm | |
| 32 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
