BK-POW 125K-1-FK Bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad aus Polyamid, mit Gummi-Zwischenring, geräuscharm, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BK-POW 125K-1-FK
Rubix:219490
Hersteller:710509
EAN:4047526710507




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 220 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 35 mm |
Produktdetails : BK-POW 125K-1-FK Bockrolle
Gehäuse: Serie BK
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie POW
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe weiß
- lärmdämpfend (-10 Dezibel) durch Zwischenkissen aus Elastik-Vollgummi, Farbe rot
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 850 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 220 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyamid |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Lagertyp | kugellager (c) |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | beige |
| 155 mm | |
| 35 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen