3310022590 Bockrolle PU Alu Ø160X50MM 400KG AP 140x110
Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-ALTH 160K
Rubix:219021
Hersteller:282574
EAN:4047526282578


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 400 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
Produktdetails : 3310022590 Bockrolle PU Alu Ø160X50MM 400KG AP 140x110
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- robuster Grauguss
- Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
- lackiert, Farbe silber
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1920 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 400 kg |
| Raddurchmesser | 160 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Shorehärte A | 92 Shore |
| Plattenlänge | 140 mm |
| 195 mm | |
| 50 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
Tragfähigkeit
400 kg
Raddurchmesser
160 mm