3310022570 Bockrolle PU Alu Ø125X40MM 250KG AP 100x85
Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:B-ALTH 125K
Rubix:136056
Hersteller:321547
EAN:4047526321543


Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 250 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
Produktdetails : 3310022570 Bockrolle PU Alu Ø125X40MM 250KG AP 100x85
Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper
- robuster Grauguss
- Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
- lackiert, Farbe silber
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 996 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | braun |
| Shorehärte A | 92 Shore |
| Plattenlänge | 100 mm |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Tragfähigkeit
250 kg
Raddurchmesser
125 mm