BK-G 100K-3 Bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte Rad aus Guss
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BK-G 100K-3
Rubix:1323581
Hersteller:754095
EAN:4047526081867




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 350 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
Produktdetails : BK-G 100K-3 Bockrolle
Gehäuse: Serie BK
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
Rad: Serie G
- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
- Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 350 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 35 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | gusseisen |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gusseisen |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | silber |
| 130 mm | |
| 35 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage