Referenzen
Bessey:SC 150
Rubix:1040076
Hersteller:SC 150
Produktdetails : 9520340015 C-Schraubzwinge Stahl Gr.4 150mm
C-Schraubzwinge Stahl Gr.4 150mm BESSEY
C-Schraubzwinge Ausführung: C-Form, aus Qualitätsstahl, gesenkgeschmiedet und verzinkt. Spindel brüniert, mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Mit durchgestecktem Knebelgriff. Anwendung: Vorwiegend im Metall- und Stahlbau, durch die geringe Ausladung und die robuste Bauart sind sehr hohe Spannkräfte möglich. Spannkraft bis zu 22 kN.
C-Schraubzwinge Ausführung: C-Form, aus Qualitätsstahl, gesenkgeschmiedet und verzinkt. Spindel brüniert, mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Mit durchgestecktem Knebelgriff. Anwendung: Vorwiegend im Metall- und Stahlbau, durch die geringe Ausladung und die robuste Bauart sind sehr hohe Spannkräfte möglich. Spannkraft bis zu 22 kN.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82057000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std