Referenzen
Bessey:SC 120
Rubix:1040058
Hersteller:SC 120
Produktdetails : 9520340012 C-Schraubzwinge Stahl Gr.3 120mm
C-Schraubzwinge Stahl Gr.3 120mm BESSEY
C-Schraubzwinge Ausführung: C-Form, aus Qualitätsstahl, gesenkgeschmiedet und verzinkt. Spindel brüniert, mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Mit durchgestecktem Knebelgriff. Anwendung: Vorwiegend im Metall- und Stahlbau, durch die geringe Ausladung und die robuste Bauart sind sehr hohe Spannkräfte möglich. Spannkraft bis zu 22 kN.
C-Schraubzwinge Ausführung: C-Form, aus Qualitätsstahl, gesenkgeschmiedet und verzinkt. Spindel brüniert, mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Mit durchgestecktem Knebelgriff. Anwendung: Vorwiegend im Metall- und Stahlbau, durch die geringe Ausladung und die robuste Bauart sind sehr hohe Spannkräfte möglich. Spannkraft bis zu 22 kN.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82057000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std