Referenzen
Format:39740013, 9339740013
Rubix:1557790
Hersteller:39740013
EAN:4317784077743
Produktdetails : 9339740013 Stabgreifer-Magnet 13x18mm
Stabgreifer-Magnet 13x18mm FORMAT
Magnet-Stabgreifer Ausführung: Aus Werkstoff AINiCo 500. In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6. Stahlgehäuse, abgeschirmt. Die Einsatztemperatur liegt bei max. 450 °C. Die Gesamtlänge „l“ kann um das Maß â€žh“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird. Anwendung: Zum Einpressen oder Einkleben.
Magnet-Stabgreifer Ausführung: Aus Werkstoff AINiCo 500. In glatter Ausführung mit Passungstoleranz h6. Stahlgehäuse, abgeschirmt. Die Einsatztemperatur liegt bei max. 450 °C. Die Gesamtlänge „l“ kann um das Maß â€žh“ gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird. Anwendung: Zum Einpressen oder Einkleben.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 85051100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

