Haltemagnet Elesa+Ganter GN 52.4-ND-32-M8-E, Werkstoff: NdFeB
Haltemagnete mit Zapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 52.4-ND-32-M8-E
Rubix:644132
Hersteller:GN 52.4-ND-32-M8-E
EAN:4045525665521




Produktdetails : GN52.4-ND-32-M8-E Haltemagnet, Stabform, mit Gewindezapfen, NdFeB
Bei Haltemagneten GN 52.4 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Die Ausführung mit glattem Zapfen ist zum Befestigen durch Nieten vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
