Referenzen
Bauer & Böcker:3*4-3
Rubix:695610
Hersteller:3*4-3
EAN:4260131234163



Produktdetails : 3*4-3 Scheibenmagnet Neodym, Ni, N35 4 mm rund x3 mm
Neodym-Magnete zeichnen sich durch sehr hohe Haftkräfte aus. Als einschränkend gilt zu erwähnen, dass sie temperaturempfindlich sind. Wenn eine Temperatur von über 80 °C auf sie einwirkt, verlieren sie ihre Haftkraft, die auch nicht wieder zurückkehrt. Der Werkstoff Neodym ist außerdem korrosionsempfindlich. Aus diesem Grund sind alle unsere Magnete vernickelt (Verzinkung auch möglich). Das Material der Rohmagnete ist hart und spröde. Wenn ein Rohmagnet Stößen ausgesetzt ist oder runterfällt, zerspringt er in viele Einzelteile, die sehr scharfkantig sein können.
Scheibenmagnet Neodym, Ni, N35 4 mm rund x3 mm
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | neodym |
|---|---|
| Durchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
