Haltemagnet Elesa+Ganter GN 51.6-ND-43-22-M4, Werkstoff: NdFeB
Haltemagnete, mit 2 Innengewinden, mit Gummiummantelung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 51.6-ND-43-22-M4
Rubix:794459
Hersteller:GN 51.6-ND-43-22-M4
EAN:4045525818798

Produktdetails : GN51.6-ND-43-22-M4 Haltemagnet mit 2 Innengewinden, mit Gummiummantelung, NdFeB
Bei Haltemagneten GN 51.6 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem, das gummiummantelt ist. Die Gummiummantelung schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magneten und bietet zudem einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Haftkräfte ergeben. Ihre Abmessungen, insbesondere der Bohrungsabstand m und die Gewinde d2 sind auf die Verwendung mit Klemmhalter GN 473, GN 477 und GN 480 abgestimmt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
