18569-442-010 GR. 90C56 SCHWARZBLAU Latzhose Knietaschen 65% PE/35% BW

SSI-18569-442-09 SCHWARZ Latzhose Knietaschen 65% PE/35% BW mit SSI SCHÄFER Logo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:18569-442-010-90C56
Rubix:2701462
EAN:5711074695096
18569-442-010-90C56 SCHWARZBLAU Latzhose Accelerate Stretch-Einsätze

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Größe90/56
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18569-442-010 GR. 90C56 SCHWARZBLAU Latzhose Knietaschen 65% PE/35% BW


Einzigartige Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Elastolefin
● Gewicht: 270 g/m²
● Zahlreiche, elastische Einsätze
● Regulierbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe
● Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Verstellbare Schulterträger aus Stoff, mit kurzem kräftigem Gummi sowie Kunststoffschnallen
● Latztasche mit Handytasche und Patte mit verdecktem Druckknopf
● Regulierbarer Bund
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche, Patte mit verdecktem Druckknopf und abnehmbaren ID-Kartenhalter
● Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarzblau, Größe 56

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Größe90/56
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur270 g/m²
95,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

90/56