Hose Mascot 18379-230-09-82C48, Größe: 82/48 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Baumwolle/Polyester

SSI-18379-230-09 SCHWARZ Hose Knietaschen 50% BW/50% PE mit SSI SCHÄFER Logo

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18379-230-09-82C48
Rubix:2700886
EAN:5711074714094
18379-230-09-82C48 SCHWARZ Hose Accelerate
Technische Zusammenfassung
Farbeschwarz
Größe82/48
Hauptmaterialbaumwolle/polyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18379-230-09 GR. 82C48 SCHWARZ Hose Knietaschen 50% BW/50% PE


Besonders geeignet für warme Umgebungen
● Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
● Gewicht: 205 g/m²
● Elastische Einsätze
● Niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund
● Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
● Regulierbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und abnehmbaren ID-Kartenhalter
● Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz, Größe 48

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größe82/48
Hauptmaterialbaumwolle/polyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur205 g/m²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,18 exkl. MwSt.
/ Stück
66,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe

Größe

82/48
Wählen Sie Varianten (116)