Hose Mascot 18579-442-010-82C44, Größe: 82/44 | Farbe: Marineblau | Hauptmaterial: Polyester

SSI-18579-442-09 SCHWARZ Hose Knietaschen 65% PE/35% BW mit SSI SCHÄFER Logo

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18579-442-010-82C44
Rubix:2701058
EAN:5711074692484
18579-442-010-82C44 SCHWARZBLAU Hose Accelerate
Technische Zusammenfassung
Farbemarineblau
Größe82/44
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18579-442-010 GR. 82C44 SCHWARZBLAU Hose Knietaschen 65% PE/35% BW


Einzigartige Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Zahlreiche, elastische Einsätze
● Niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund
● Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
● Regulierbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss und abnehmbaren ID-Kartenhalter
● Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarzblau, Größe 44

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Größe82/44
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,16 exkl. MwSt.
/ Stück
82,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

82/44
Wählen Sie Varianten (161)