SPZ560 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

SPZ1150 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:SPZ560 SUPERHC
Rubix:1578156
Hersteller:933100560
EAN:5412571075564
SPZ560 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge560 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ560 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Keilriemen SUPER HC GATES, SPZ1150 SUPER HC
Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge560 mm
Innenlänge523 mm
Außenlänge573 mm
Stärke8 mm
Ummanteltja
Seriesuper hc
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser71 mm
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,89 exkl. MwSt.
/ Stück
9,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen