Referenzen
Festo:SPTW-P16R-G14-VD-M12
Rubix:1825221
Hersteller:8000114
EAN:4052568256098

Produktdetails : SPTW-P16R-G14-VD-M12 Drucktransmitt.
Drucktransmitter SPTW-P16R-G14-VD-M12 Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Metalldünnfilm Drucksensor
Drucktransmitt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drucksensor |
|---|---|
| Ausführung | sptw |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung, min. | 8 V |
| Zolltarifcode | 90262020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage