9123240380 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 3,80mm FIRE
Spiralbohrer, Vollhartmetall, mit zylindrischem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:5515 3.800
Rubix:1084675
Hersteller:9055150038000
EAN:4031093599191


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 3,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 74 mm |
| Schnittlänge | 36 mm |
Produktdetails : 9123240380 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 3,80mm FIRE
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 3,80mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 3,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 74 mm |
| Schnittlänge | 36 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std