9113440800 Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 8,0mm
Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:10000800, 9113440800
Rubix:2157160
Hersteller:4317784714815
EAN:4317784714815


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 165 mm |
| Schnittlänge | 109 mm |
Produktdetails : 9113440800 Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 8,0mm
Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 8mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 165 mm |
| Schnittlänge | 109 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std