9110010770 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 7,70mm
Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS 7,7 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10010770, 9110010770
Rubix:1551926
Hersteller:9110010770
EAN:4317784116053


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
Produktdetails : 9110010770 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 7,70mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 7,70mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 117 mm |
| Schnittlänge | 75 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std