9110011520 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 15,20mm
Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS 15,2 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10011520, 9110011520
Rubix:1551831
Hersteller:9110011520
EAN:4317784116497


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 15,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 178 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
Produktdetails : 9110011520 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 15,20mm
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 15,20mm FORMAT
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 15,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 178 mm |
| Schnittlänge | 120 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std