9111670920 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 9,2mm

Spiralbohrer mit Schaft Schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:10710920, 9111670920
Rubix:2156635
Hersteller:4317784709453
EAN:4317784709453
9111670920 Spiralb. D338RN HSS 9,2mm rollg. FORTIS

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung9,2 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9111670920 Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 9,2mm


Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 9,2mm FORTIS
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung9,2 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
1,39 exkl. MwSt.
/ Stück
1,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std