A1104.2 Spiralbohrer 4,2 HSS DIN 340N lang 118° Dpf.angel.6xD
Spiralbohrer HSS A110
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:A1104.2
Rubix:1015684
EAN:7320760011263




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 4,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 119 mm |
| Schnittlänge | 78 mm |
Produktdetails : A1104.2 Spiralbohrer 4,2 HSS DIN 340N lang 118° Dpf.angel.6xD
HSS-Lang-Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 340 N 118° dampfgehärtet 6xD für den allgemeinen Einsatz in Stahl <850 N/mm². Gusseisen Aluminiumlegierungen <0,5 %. Synthetische Materialien wie Thermo- und Duroplaste.
Spiralbohrer 4,2 HSS DIN 340N lang 118° Dpf.angel.6xD
Anwendungen
• Automatenstahl / Weichstahl (<120 HB <400 N / mm²)
• Stahlkarburierte Stahlkonstruktion (<200 HB <700 N / mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl und vergüteter Stahl (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Legierter Stahl und vergüteter Stahl (>350 HB >1200<1620 N/mm²)N/mm²)
• Rostfreier Automatenstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• SS – austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Edelstahl – Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gusseisenlamellen (<150 HB >500 N / mm²)
• Gusseisenlamellen (>150<300 HB >500<1000 N / mm²)
• Duktiles Gusseisen/formbares Gusseisen (<200 HB <700 N/mm²)
• Duktiles Gusseisen/formbares Gusseisen (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titan unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Titan legiert (<270 HB <900 N/mm²)
• Titan legiert (<270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nickel unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickellegierun (<270 HB >900 N/mm²)
• Nickel unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra starke Bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium unlegiert (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium 0,5 % (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium > 0,5 % < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium >10 % whiskerverstärkte Aluminiumlegierungen Magnesiumlegierungen (<120 HB <400 N/mm²)
Thermoplaste
• Duraplaste
• Verstärkte Kunststoffe
• Cermets (<550 HB <170 N/mm²)
• Stahlkarburierte Stahlkonstruktion (<200 HB <700 N / mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl und vergüteter Stahl (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Legierter Stahl und vergüteter Stahl (>350 HB >1200<1620 N/mm²)N/mm²)
• Rostfreier Automatenstahl (<250 HB <850 N/mm²)
• SS – austenitisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Edelstahl – Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gusseisenlamellen (<150 HB >500 N / mm²)
• Gusseisenlamellen (>150<300 HB >500<1000 N / mm²)
• Duktiles Gusseisen/formbares Gusseisen (<200 HB <700 N/mm²)
• Duktiles Gusseisen/formbares Gusseisen (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titan unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Titan legiert (<270 HB <900 N/mm²)
• Titan legiert (<270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nickel unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickellegierun (<270 HB >900 N/mm²)
• Nickel unlegiert (<200 HB <700 N/mm²)
• Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra starke Bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium unlegiert (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium 0,5 % (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium > 0,5 % < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium >10 % whiskerverstärkte Aluminiumlegierungen Magnesiumlegierungen (<120 HB <400 N/mm²)
Thermoplaste
• Duraplaste
• Verstärkte Kunststoffe
• Cermets (<550 HB <170 N/mm²)
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 4,2 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 119 mm |
| Schnittlänge | 78 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 340 |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 118 ° |
| Schaftdurchmesser | 4,2 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
92,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen