861194 Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant
Zylindrische HSS-Bohrer - HSS co5% - Flachbodenbohrung - Gold
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:861194
Rubix:3265305
EAN:3660338160042


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
Produktdetails : 861194 Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant
Geflachter Schaft, um eine Drehung des Bohrers im Spannfutter zu verhindern
Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 109 mm |
| Schnittlänge | 69 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 w |
| Beschichtung | gold |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
64,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage