892756 VHM-Spiralbohrer 3xD CUPMM D5,1 mm o. IKZ HA

Vollhartmetallbohrer 3xD

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:892756
Rubix:3267307
EAN:3660338452581
892756 VHM-Spiralbohrer 3xD CUPMM D5,1 mm o. IKZ HA
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung5,1 mm
Gesamtlänge66 mm
Schnittlänge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 892756 VHM-Spiralbohrer 3xD CUPMM D5,1 mm o. IKZ HA


Vollhartmetallbohrer 3xD - SCD-Bereich.
Spitzenwinkel: 140 ° - Spiralwinkel: 30 ° – Kreuzanschliff
zylindrischer Schaft DIN 6535 HA mit h6 Toleranz
CUP MM Beschichtung für Universalanwendungen und mehrere Werkstoffe. Extrafeine Mehrlagenbeschichtung auf AlCr-Basis für hohe Wärmefestigkeit, Stabilität bei hoher Schnittgeschwindigkeit und längere Lebensdauer

Führungsfase, Sichelschnitttechnologie, Selbststabilisierung und Spezialgeometrie für weniger Reibung.

- m7 Bohrtoleranz.
- Lochqualität: H8-H9
VHM-Spiralbohrer 3xD CUPMM D5,1 mm o. IKZ HA

Stärken

Hohe Wärmefestigkeit dank PVD-Mehrlagenbeschichtungstechnologie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung5,1 mm
Gesamtlänge66 mm
Schnittlänge20 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 6535 ha
Beschichtungcupmm - mehrere verschiedene werkstoffe
Toleranzm7
Verhältnis Durchmesser / Bohrlänge3xd
Steigungswinkel30 °
Schleifenkreuzschliff
Innenkühlungnein
Schnittrichtungrechts
Zu bearbeitender Werkstoffstahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart
Schaftdurchmesser6 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,59 exkl. MwSt.
/ Stück
36,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage