9610380750 Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 7,5mm
Spiralbohrer HSS 7,50mm geschliffen
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:10380750, 9610380750
Rubix:1945901
Hersteller:4317784517089
EAN:4317784517089


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 7,5 mm |
| Schnittlänge | 32 mm |
Produktdetails : 9610380750 Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 7,5mm
Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 7,5mm
Spiralbohrer-Bit, Oberfläche blank Ausführung: HSS, spiralgenutet. Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.
Spiralbohrer-Bit, Oberfläche blank Ausführung: HSS, spiralgenutet. Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 7,5 mm |
| Schnittlänge | 32 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std